城東テクノ
抗菌樹脂枠 小口隠しシール
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
抗菌樹脂枠 造作板用の小口隠しに。
材質
抗菌・耐候性樹脂シート
寸法(mm)
240×24×0.5
内容量
1ケース(10枚)
注意
※造作板厚み24mm用の小口隠しシールです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76501374
BU-SP-KS2424-WT
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76501383
BU-SP-KS2424-NL
ナチュラル
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください