曜日別特売

大型電波掛時計グランタイム

大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイム - MAG(ノア精密)
(2件のレビュー)

オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。

用途掛時計・置時計として材質ABS樹脂・ガラス寸法(mm)226×551×30ホワイト質量(g)1400種類置掛兼用時計温度範囲(℃)-9.9~+60精度月差±30秒(非電波時)表示方式デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示湿度範囲0~99%RH使用電池単3形乾電池×6(別売)電池寿命約1年日付表示電波時計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501557W-780 WH-Z
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 時計
ジールデザイン

大きく見やすいです。 MAG(ノア精密)の製品は他にも使用していますが、温度・湿度もかなり正確です。

2022-05-31
用途: 作業場で使用
農・林・水産業

大きくて遠くからも見やすいです。
チャイム付きなので従業員の勤怠管理に便利です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする