モノタロウ

アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース

アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース - モノタロウ

モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。
予備に便利な交換部品です。

用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース材質PC質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19内容量1袋(10個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76712065-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする