エアコン室外機カバー

エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。
さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。
そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。
冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。
脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)92×41×73質量(kg)8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×38×71(室外機収納部)材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約8ダークブラウン内容量1台
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします。
※本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501733KPAC-90(DBR)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76501733
2022-12-31
用途: エアコン室外機の雪除け
株式会社千厩マランツ

・ネジの締付過ぎによる天板の割れ(約10cm)
・補強金具の浮き。すでにバカネジ(4か所)
季節がらどうしようもないので返却せずに自分で補修して使用しています
バカネジはかなりの確率で発生していると思います。(要見直し)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする