曜日別特売

室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用

室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 - YAMAZEN(山善)

デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80質量(kg)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)組立時間約20-30分耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)内容量1台
取扱説明書:(4.7MB)
注意
※本ページは室外機カバーのみの販売ページです。
※収納庫は付属いたしません。
※本製品は室外機カバーだけでは使用できません。
※専用の収納庫を必ずご用意ください。
※事前におうちに設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501776TSC-98(GY)グレー
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76501794TSC-98(OD)カーキ
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86406645TSC-98(BK)ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86406654TSC-98(BR)ブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65051999TSC-98(CB)クラウドブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
69417927TSC-98(SB)サンドベージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
76501785TSC-98(NV)ネイビー
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする