曜日別特売

2WAY コードレス サイクロンクリーナー

2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナー - YAMAZEN(山善)

ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。
コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。
可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。
床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。
暗いところを照らすLEDライト搭載。
手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。
回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。
リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。
回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。

用途掃除機、クリーナーとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6質量(kg)2.2(スティック装着時)出力【充電アダプタ】DC18V/500mA入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25コード長さ(m)約1.5(充電コード)保証期間1年ホワイト内容量1台
取扱説明書:(4.7MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501749ZSP-L100(W)充電アダプター×1、ブラシノズル×1、すき間ノズル×1
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
地域運賃
76501758ZSP-L100DE(W)充電アダプター×1、充電スタンド×1、ブラシノズル×1、すき間ノズル×1
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする