モノタロウ

LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用

LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 - モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 - モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 - モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 - モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 - モノタロウ
(24件のレビュー)

使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。

付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階電球の種類LED(COB)調光の可否2段階内容量1個
取扱説明書:(2.0MB)
注意
※光源はLEDです。光源の直視は危険ですので直視しないでください。人や動物に直接光源を向けないでください。
※防水機能がありません。浴室などの湿気の多い場所、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※火のそばや直射日光のあたる場所、高温、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使用する場所では使用、保管しないでください。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※分解や改造はしないでください。
※電池は『+』『-』の向きを正しく入れてください。
※電池液漏れを防ぐために次の対応をお願いします。
※使用済みの電池は本体から取り外してください。
※長期間ご使用にならないときは、電池を取外してください。
※新旧・異種電池の混用はしないでください。
※LEDは交換できません。
※フレキシブルアームの根本が緩んだ時は、フレキシブルアームを緩みがなくなるまでクルクル回すとまた固定できます。
※クリップが挟める厚さは約18mmまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76502948ML-CF21
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 機械加工の手元照明

発光部の根本に押しスイッチが付いており、一回押すごとに強→弱→OFFと切り替わるタイプです。
頸は蛇腹のフレキシブルアームで本体より先の重さは20グラム程度なので、猫じゃらしのように振幅10cmで3Hz程度で振っても負けない剛性があります。
走行中の車内のような衝撃はムリですが、脱水中の洗濯機の振動ぐらいなら位置保持できそうです。
クリップはフラップがついて平行に力がかけられるようになっており、その限界厚さが18mmと記載されていますが、開口は25mmぐらい余裕で開くので、19mmの1x材ぐらいは誤差程度です。
この平行フラップをうまく応用すると、かろうじて1インチ丸棒に噛みつくことも可能です。固定はムリですが、短時間噛みついて明かりを保持することはできます。
反対面の電池蓋側はフラットなので、磁石やおもりを貼り付けて安定させることも可能です。
手を加えずに使うなら板に噛ませる以外ありませんが、工夫の余地が大きい形をしていますので、設置に関してはかなり融通が利くでしょう。
難点はクリップのピンで、何故か抜け止めをしていないので数回動かすとすぐ抜け落ちます。★一個マイナスしたいぐらいです。
ちなみにピンの穴径は2.5mmでM3ねじが立てられますので、本体側の片穴をM3でねじ立てして、もう片穴とクリップの両穴をφ3穴拡張し、M3 L=30のネジ、ワッシャー、袋ナットへ交換はできます。
価格も安価で数を揃えるのも容易で、照度ムラも小さく、位置決め、位置合わせに融通も利くときて、結構優秀だと思います。
機械加工のスポット照明としてテストがてら少数手配しましたが、撮影用の影消し照明に今後数を増やしてみようかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76502948
2024-07-11
用途: ちょっとした読書

雰囲気重視?の暗い照明の下で読書するときに使っています。
電池だけでなくUSBからの給電で使える点が購入の決め手。
シャフトがフレキな点も便利です。
一点、長時間の使用でLED部分が結構発熱するため
短時間での使用にしたほうが良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76502948
2024-02-28
用途: 自動車パネルの暗い部分の照明用として

クリップが付き工夫して運転席パネルの下部の暗い部分を常時照らすために購入し、うまく設置出来ました。電源はUSB端子より取りましたが、少しの間は次回のエンジン始動時に点灯しますが、数回程度で点かなくなり、そのたびにライトのスイッチをオンしないとダメでその分減点です。結果他のLEDライトを買いシガープラグより繋ぎ、フレキシブルアームのみそのまま生かして使っています。

対象商品 : 76502948
2024-02-29
用途: 手元が暗い現場での手元明かりなど
サービス業

価格からは信じられないくらい明るく、重宝しています。
また、明るさも二段階で調節できるので、明るすぎることもありません。
電源供給して使用もでき、電池代をかけずに済むので、助かっています。

対象商品 : 76502948
2024-05-24
用途: 病院で照明を消してする検査の時
医療・福祉・介護関連業

照明を消して検査するので、台に取り付けてカルテの記入に使ってます。
コンパクトなのに、明るさを2段階調整できて優れものだと思います。
滑り止めがクリップ側だけなので、本体にもついているといいなと思いました。

対象商品 : 76502948
2024-02-06
用途: 書き物や模型製作時の手元を照らす為
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安価で小型のクリップ固定タイプでとても気に入っています。
☆マイナス1はクリップがプラスチックなのでノートパソコンのモニターに挟むとずれ落ちる時があるのでクリップ部にゴムのすべり止めが付いているといいですね。

対象商品 : 76502948
2023-11-15
用途: メダカ、金魚の水槽照明として
有限会社安藤家具店

USBでも電池でも使えてクリップも付いて便利。
電池でも結構長持ちするので省エネなのかなと思う。
あまり変わらない気がするけど明るさも2段階あるから良い。
難点はスイッチの使い勝手が悪い、固く押しづらくクリック感がない。
それ以外は安価だし良いと思う、問題は耐久性かな?

1が参考にしています
対象商品 : 76502948
2023-02-15
用途: PC周り、舞台(劇場のステージ)袖での手元灯及び足元灯として使っています。
コーデイリート

PC周りで使用する分には問題はないですが、舞台(ステージ)の袖にハイテーブルを置いて手元灯にするには、付属のUSB電源ケーブルは短いです。USBケーブルが1.5メートルあれば、床に置いたテーブルタップまで届くのですが…。
でも、低価格でお得感はあります。
なお、2灯(フレキシブル2頭)仕様のタイプもあると、ステージ譜面灯としても使えるので、バリエーションを増やしていただきたいです。
あと、ステージ上で使用する場合は、光源に#70番台のカラーフイルターを巻いていますが、LED光源の筐体形状が細長いので、カラーフィルターの巻き付けがし易いくて重宝しています。
最近購入なので、耐久性は確認できていませんが、今のところコストパフォーマンスは優れていると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする