曜日別特売

タッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応

タッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応 - エレコム

滑らかなペン滑りの超感度タイプと、細かな操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYスリムタッチペンです。

ブラック対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維ポリカーボネート、本体:アルミニウム仕様【ストラップ有無】×外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約7ペン先超感度約5.5ディスク約5.4m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76626525P-TPSLIM2WYBK
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする