マルチカットビスフレキ付 黒NP

マルチカットビスフレキ付 黒NP - 八幡ねじ

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。
ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。
食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。
バッテリー負荷を軽減します。
フレキ付で木材の浮きを防止します。

用途堅い木に最適サイズ4.5×90材質頭部形状穴の形状ピン十字穴表面処理めっき+焼き付け塗装内容量1セット(35本×2パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766279591060009300054350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
766279591060009300054350126649454.5×901060009300054350 マルチカットビス黒 八幡ねじ 12664945マルチカットビス黒八幡ねじ1セット(35本×2パック)
960
税込1,056
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする