Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。
高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。
視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。
抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。
無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。
スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様【画面コントロール】タッチ式OSDその他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS)付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)982規格4K/UHD表面処理グレアコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160視野角水平170/垂直170応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色)入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228スピーカーステレオスピーカー1W×2コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラック言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス)パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)最大60内容量1台