HUNMU+(フンムープラス)

HUNMU+(フンムープラス) - マルエムPOPHUNMU+(フンムープラス) - マルエムPOPHUNMU+(フンムープラス) - マルエムPOP

HUNMU+ (フンムープラス)は、お好きなボトルに取り付けて使う自動消毒器ヘッドです。
市販の手動タイプの消毒液も、 HUNMU +を取り付けるだけで自動消毒器に早変わり。
手を触れず使えるので衛生的です。

寸法(mm)115×84×95 (チューブ含まず)チューブ長さ(mm)差込口より約205材質ABS樹脂、シリコン電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売り)使用可能回数約 2700回 (待機時間含まず)動作温度(℃)5~45防水性生活防水(IPX3)セット内容本体、ボトルキャップ×2、スプレーノズル×1 (本体にセット済)、取扱説明書(保証書付き)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※単3形アルカリ乾電池、 消毒液は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76639658SUN-HUNMU-2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする