曜日別特売

コーヒーキャニスター

コーヒーキャニスター - 川崎合成樹脂コーヒーキャニスター - 川崎合成樹脂

二振りでコーヒー一杯分の計量が可能。
手軽に挽きたてコーヒーが楽しめます。
開閉に便利なスライドキャップ仕様。
最大で約9杯分のコーヒー豆の持ち運びが可能でアウトドアにも便利です。

用途コーヒー豆の持ち運び、計量、収納に材質フタ:ABS樹脂 容器:AS樹脂容量(mL)約320(満水時)内容量1個
注意
コーヒー豆専用です。挽いた豆や粉状のものは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76639764CF-002
1,000
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする