曜日別特売

業務用アルコール消毒液アルスピナ5L

業務用アルコール消毒液アルスピナ5L - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

75%(vol%)の高濃度アルコールでしっかり除菌!
除菌には75%のアルコール濃度が最適と言われています。
大容量5Lのアルコール消毒液ですので、気兼ねなくご使用になれます。
ポンプヘッド付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×12×29質量(kg)約5容量(L)約5成分エタノール、水、アロエベラ葉エキス商品タイプ業務用エタノール含有率(%)75繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76639834a27500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76639834
2024-01-29
用途: 入り口での手指消毒
一般社団法人おふぃすHIYoCo医療・福祉・介護関連業

アルコール75%以上でこの価格はお買い得と思い購入しました。
強いて言えば、ポンプ?が付いていましたが、ボトルに詰め替えて使用するので、注ぎ口が付いていたら大満足なのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする