EX.48サバイバルローラーバッグ ニューベーシック

EX.48サバイバルローラーバッグ ニューベーシック - メテックス

災害時にライフライン復旧までに2人が快適に過ごせる防災士選定、充実の24点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。

用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。人数2人用セット内容【食品】主食×3、副食×2、甘味物×1、保存飲料水1.5L×1、発熱剤×1、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×2、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×4、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット×3、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×1、【基本】アルミシート×2、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×5、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×2、カッターナイフ×1、ゴミ袋×2、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)質量(kg)約6.2(バッグ本体:2.3)容量(L)バッグ:28水タンク容量(L)28(走行時:23)材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※改良・改善のため、また災害時の商品不足など止むを得ない事情で、お届けする商品の本体や内容物が、本リスト記載の商品名・デザイン・カラー・形態・サイズ・仕様等と異なる場合がありますが、基本性能は同等又はそれ以上の製品を確保しておりますので、ご了承ください。
※食品は賞味期限約3年以上の長期保存食品をお届けします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663503EX48BXWNBオレンジ
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76663519EX48BXWNBBブルー
取扱い終了
返品不可
76663528EX48BXWNBKブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする