メテックス
EX.サバイバルローラーバッグ ニューパワーグランデバッグのみ オレンジ
災害時のライフライン復旧までの48時間をEX.シリーズの上級モデル
大容量貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き
用途
緊急時に持ち出しやすく、がれきの上でも引きやすいローラーバッグ
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×34×53(持ち手引き上げ時/98)
質量(kg)
約3
容量(L)
バッグ:22+9
水タンク容量(L)
20(走行時:14)
材質
[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※バッグのみの販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76663598
EXBXWPG
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください