スーパーメガパワーバンクⅡ+40Wソーラーパネルセット

スーパーメガパワーバンクⅡ+40Wソーラーパネルセット - メテックス

スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!

用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4ブラックタイプ小型~中型家電用出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件でRoHS指令(10物質対応)対応安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663634SSBSMPB2+SSBSP40W
54,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする