曜日別特売

EX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用

EX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用 - メテックスEX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用 - メテックス

ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。

用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルターオレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ10人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350質量(kg)コンテナ:42材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※受注生産品の為キャンセルは不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663686HYF-10C
305,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

EX.自動膨張救命いかだ(ゴムボート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする