EX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用

EX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用 - メテックスEX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用 - メテックス

ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。

用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルターオレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ50人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800質量(kg)コンテナ:232材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※受注生産品の為キャンセルは不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663704HYF-50C
1,950,000
1,898,000
2,087,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EX.自動膨張救命いかだ(ゴムボート)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする