EX.全自動膨張救命胴衣

EX.全自動膨張救命胴衣 - メテックス

わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。
全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張
万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能
体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン)
救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属
670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも

用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難にオレンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60質量(g)670ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663729NSI-ILJ-A
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする