曜日別特売

EX.半自動膨張救命胴衣

EX.半自動膨張救命胴衣 - メテックス

わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。
引き紐をひっぱった後、わずか数秒で膨張
万一膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能
体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン)
救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属
640gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも

用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難にオレンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60質量(g)640ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663738NSI-ILJ-M
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする