曜日別特売

イタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー

イタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー - メテックスイタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー - メテックスイタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー - メテックスイタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー - メテックスイタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー - メテックスイタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー - メテックスイタリア ラバテッリ カルミアブランケット7kg+用専用カバー - メテックス

体重の約10%の負荷をかけることにより、抱きしめられているような感覚を再現。適度な加重は、通常より早く、より深く眠りに誘うと言われています。
ポリエステル綿の表面に、極小のガラスビーズを均等に配置、一般の製品の5層構造を進化させ、カバーとビーズの間に、わたのシートを1層加え6層とし、就眠中に動いてもビーズが拡散したり、移動したりしにくいので、違和感無くお休みになれます。
適度な圧力を全身に受けることで、優しく抱きしめられているような安心感、抱擁感が得られ、気持ち良くお休み頂けます。
全身に与える適度な圧力は、睡眠中の体の動きを減少させ、快眠・安眠を導きます。
使用者に触れるカバー部はエンボス加工生地を採用。圧力に加え、柔らかい突起が適度な刺激を与え、快適な心地良さです。
上記の様々な工夫をこらした、ワンランク上のカルミア加重ブランケットは、心身ともにリラックスした安眠をお約束します。

タイプ成人男性用材質ボックス:段ボール、持ち手:ポリプロピレン素材ポリエステル100%(マイクロビーズ:ポリエステル100%)付属品専用カバー(HGIBCA-GY)ブルー質量(kg)7.0寸法(cm)120×180適応体重(kg)約60~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663765LVTCLB70+HGIBCA-GY7.0
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする