ツツミ工業
ホースニップル 真鍮製
(2件のレビュー)
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途
水、空気、油など
材質
黄銅
形状
ニップル
タイプ
ホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類
ホース継手
使用温度範囲(℃)
-50~+150
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76662033
BHG-01050
R (PT) 1/8
5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
76662049
BHG-01060
R (PT) 1/8
6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
76662058
BHG-01070
R (PT) 1/8
7
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
76662067
BHG-01080
R (PT) 1/8
8
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
76662076
BHG-01090
R (PT) 1/8
9
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
76662085
BHG-01105
R (PT) 1/8
10.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76662094
BHG-01120
R (PT) 1/8
12
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
76662103
BHG-02060
R (PT) 1/4
6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76662119
BHG-02070
R (PT) 1/4
7
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76662128
BHG-02080
R (PT) 1/4
8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76662137
BHG-02090
R (PT) 1/4
9
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
76662146
BHG-02105
R (PT) 1/4
10.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
76662155
BHG-02120
R (PT) 1/4
12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
76662164
BHG-02127
R (PT) 1/4
12.7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
76662173
BHG-02137
R (PT) 1/4
13.7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
76662189
BHG-02160
R (PT) 1/4
16
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76662198
BHG-03060
R (PT) 3/8
6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
76662207
BHG-03070
R (PT) 3/8
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
76662216
BHG-03080
R (PT) 3/8
8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
76662225
BHG-03090
R (PT) 3/8
9
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
76662234
BHG-03095
R (PT) 3/8
9.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
76662243
BHG-03105
R (PT) 3/8
10.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76662259
BHG-03120
R (PT) 3/8
12
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
76662268
BHG-03127
R (PT) 3/8
12.7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76662277
BHG-03135
R (PT) 3/8
13.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76662286
BHG-03140
R (PT) 3/8
14
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76662295
BHG-03160
R (PT) 3/8
16
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
76662304
BHG-03205
R (PT) 3/8
20.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
76662313
BHG-04070
R (PT) 1/2
7
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
76662329
BHG-04080
R (PT) 1/2
8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
76662338
BHG-04090
R (PT) 1/2
9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
76662347
BHG-04105
R (PT) 1/2
10.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76662356
BHG-04120
R (PT) 1/2
12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76662365
BHG-04127
R (PT) 1/2
12.7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76662374
BHG-04135
R (PT) 1/2
13.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
76662383
BHG-04140
R (PT) 1/2
14
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76662399
BHG-04160
R (PT) 1/2
16
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76662408
BHG-04170
R (PT) 1/2
17
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
76662417
BHG-04190
R (PT) 1/2
19
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
76662426
BHG-04205
R (PT) 1/2
20.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
76662435
BHG-04210
R (PT) 1/2
21
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
76662444
BHG-04260
R (PT) 1/2
26
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76662453
BHG-06137
R (PT) 3/4
14
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
76662469
BHG-06160
R (PT) 3/4
16
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
76662478
BHG-06190
R (PT) 3/4
19
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
76662487
BHG-06205
R (PT) 3/4
20.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
76662496
BHG-06210
R (PT) 3/4
21
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
76662505
BHG-06265
R (PT) 3/4
26.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
76662514
BHG-08160
R (PT) 1"
16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76662523
BHG-08210
R (PT) 1"
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材