ツツミ工業
ホースニップル ステンレス製
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途
水、空気、油など
形状
ニップル
タイプ
ホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
材質
SUS304/SCS13A
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用流体
水、空気、油など
種類
ホース継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
タケノコ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76662654
SHG-01050
R (PT) 1/8
5
3.45[35]
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
76662663
SHG-01060
R (PT) 1/8
6
3.45[35]
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
76662679
SHG-01070
R (PT) 1/8
7
3.45[35]
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
76662688
SHG-01080
R (PT) 1/8
8
3.45[35]
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
76662697
SHG-01090
R (PT) 1/8
9
3.45[35]
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
76662706
SHG-01105
R (PT) 1/8
10.5
3.45[35]
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
76662715
SHG-01120
R (PT) 1/8
12
3.45[35]
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
76662724
SHG-01127
R (PT) 1/8
12.7
3.45[35]
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
76662733
SHG-02060
R (PT) 1/4
6
3.45[35]
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
76662749
SHG-02070
R (PT) 1/4
7
3.45[35]
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
76662758
SHG-02080
R (PT) 1/4
8
3.45[35]
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76662767
SHG-02090
R (PT) 1/4
9
3.45[35]
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76662776
SHG-02105
R (PT) 1/4
10.5
3.45[35]
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76662785
SHG-02120
R (PT) 1/4
12
3.45[35]
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76662794
SHG-02127
R (PT) 1/4
12.5
3.45[35]
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
76662803
SHG-02140
R (PT) 1/4
14
3.45[35]
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76662819
SHG-02160
R (PT) 1/4
16
3.45[35]
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
76662828
SHG-03060
R (PT) 3/8
6
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
76662837
SHG-03070
R (PT) 3/8
7
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76662846
SHG-03080
R (PT) 3/8
8
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76662855
SHG-03090
R (PT) 3/8
9
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76662864
SHG-03105
R (PT) 3/8
10.5
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76662873
SHG-03120
R (PT) 3/8
12
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76662889
SHG-03127
R (PT) 3/8
12.7
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76662898
SHG-03140
R (PT) 3/8
14
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
76662907
SHG-03160
R (PT) 3/8
16
3.45[35]
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76662916
SHG-04080
R (PT) 1/2
8
3.45[35]
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
76662925
SHG-04090
R (PT) 1/2
9
3.45[35]
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76662934
SHG-04105
R (PT) 1/2
10.5
3.45[35]
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76662943
SHG-04120
R (PT) 1/2
12
3.45[35]
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76662959
SHG-04127
R (PT) 1/2
12.7
3.45[35]
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
76662968
SHG-04140
R (PT) 1/2
14
3.45[35]
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
76662977
SHG-04160
R (PT) 1/2
16
3.45[35]
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
76662986
SHG-04190
R (PT) 1/2
19
3.45[35]
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76662995
SHG-04210
R (PT) 1/2
21
3.45[35]
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76663004
SHG-06127
R (PT) 3/4
12.7
3.45[35]
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
76663013
SHG-06140
R (PT) 3/4
14
3.45[35]
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76663029
SHG-06160
R (PT) 3/4
16
3.45[35]
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76663038
SHG-06190
R (PT) 3/4
19
3.45[35]
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76663047
SHG-06210
R (PT) 3/4
21
3.45[35]
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76663056
SHG-06270
R (PT) 3/4
27
3.45[35]
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76663065
SHG-08210
R (PT) 1"
21
3.45[35]
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
76663074
SHG-08270
R (PT) 1"
27
3.45[35]
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
76663083
SHG-08340
R (PT) 1"
34
3.45[35]
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
76663099
SHG-10340
R (PT) 1.1/4
34
3.45[35]
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
76663108
SHG-10400
R (PT) 1.1/4
40
3.45[35]
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76663117
SHG-12400
R (PT) 1.1/2
40
3.45[35]
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76663126
SHG-12520
R (PT) 1.1/2
52
3.45[35]
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
76663135
SHG-16520
R (PT) 2"
52
3.45[35]
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76663144
SHG-16645
R (PT) 2"
64.5
3.45[35]
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材