曜日別特売

ARTRIG リングライトセット

ARTRIG リングライトセット - ARTRIG(アートリグ)ARTRIG リングライトセット - ARTRIG(アートリグ)ARTRIG リングライトセット - ARTRIG(アートリグ)ARTRIG リングライトセット - ARTRIG(アートリグ)ARTRIG リングライトセット - ARTRIG(アートリグ)ARTRIG リングライトセット - ARTRIG(アートリグ)ARTRIG リングライトセット - ARTRIG(アートリグ)
(1件のレビュー)

明るく美しい撮影を可能にするリングライト。
ボーカルやトーク、楽器の集音用マイクを設置できるマイクホルダー付き。
三脚スタンドは高低調整ができ、立っても座っても使用OK!
小物を置けるマルチトレイや3つのスマホホルダーも付属しており、様々なロケーションに合わせた最適な撮影環境を作り出します。

寸法(mm)250(リングサイズ)高さ(mm)約670~1500(スタンド部のみ)質量(g)約1600セット内容リングライト(有線リモコン付き)、マイクアームホルダー、スマートフォンホルダー、マルチトレイ内容量1個
注意
※USBアダプターは付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663187ARCRL-025
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76663187
2025-11-10
用途: 撮影
建設業・工事業

リングライトも明るくとてもきれいです!マイクスタンドは使わないけど、場所も取らないのがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする