CUSTOMTRY マイクロフォン

CUSTOMTRY マイクロフォン - CUSTOMTRY(カスタムトライ)CUSTOMTRY マイクロフォン - CUSTOMTRY(カスタムトライ)CUSTOMTRY マイクロフォン - CUSTOMTRY(カスタムトライ)CUSTOMTRY マイクロフォン - CUSTOMTRY(カスタムトライ)CUSTOMTRY マイクロフォン - CUSTOMTRY(カスタムトライ)CUSTOMTRY マイクロフォン - CUSTOMTRY(カスタムトライ)

単一指向性の高音質コンデンサーマイクでクリアーな集音が可能です。
ボーカルや楽器のレコーディング、インターネットラジオの配信時など、様々な場面で活躍します。
面倒なセッティングは不要。
付属のUSBケーブルでマイクとコンピューターを接続するだけで、すぐにスタンバイが可能です。
アームスタンドは無段階で角度が付けられ、2つの関節部により自由にマイクの位置を調整することが出来ます。
折りたたむことでコンパクトになり、使用していない時も邪魔になりません。
振動やポップノイズを軽減するショックマウント、ポップブロッカー、ポップフィルターが付属。
ストレスのない快適な録音環境がすぐに整います。

ブラックセット内容コンデンサーマイク、ポップブロッカー、ウインドスクリーン、アームスタンド、USBケーブル、ショックマウント、日本語マニュアル・保証書指向性単一指向性周波数特性50Hz~20kHz感度-43dB±3dB(0dB:1V/Pa at 1kHz)出力インピーダンス(Ω)2.2k±30%(at 1kHz)騒音レベル(dB(A))15S/N比66dB電流(mA)3仕様最大SPL:120dB(at 1kHz≦1% T.H.D)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663293CM-5000U/BK
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする