直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN

直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN - エコリカ

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13質量(g)420入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類LED種別40形仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97保証期間3年EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)給電方式片側給電内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663397ECL-LD4EGN-L3ANN2
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする