PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり

PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)

sRGB・Rec.709100%/DisplayP3・DCI-P3カバー率95%の広い色空間
VESADisplayHDR400対応
ThunderboltTM3対応

仕様【色域】Rec.709100%・sRGB100%・P395%付属品キャリブレーションレポート/ホットキーパックG2/クイックスタートガイド/保証書規格4K/UHD電圧(V)100~240消費電力(W)44(標準)表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.3接続HDMI(v2.0)×2、DisplayPort(v1.4)×1、Thunderbolt3(65W給電・DisplayPortAltMode・データ転送)×1、Thunderbolt3出力(15W給電)×1、デイジーチェーンテクノロジーThunderbolt3、USBType-B(Upstream)×1、USB3.1(Downstream)×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449.8~599.8×614.8×273.3コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度5ms接続端子HDMI (v2.0)×2、DisplayPort (v1.4)×1、Thunderbolt 3 (65W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送)×1、Thunderbolt 3 出力 (15W給電 )×1スピーカー2.5W×2色(本体)メタリックグレー画面サイズ27インチ高さ調節高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663975PD2725U
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする