用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800内容量1個