曜日別特売

LEDセフ着脱式ライトSF352D

LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D - タジマツール(TJMデザイン)

ハーネスに着脱可能なLEDライト

用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76664088LE-SF352D
4,950
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする