平城商事
電動剪定ハサミ セットタイプ
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品
バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)
25(せん断)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
10
質量(kg)
0.9
電源タイプ
充電式
内容量
1式
注意
※ご使用の際はくれぐれもケガの無いよう、剪定部分に手足や顔を近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76664124
KS-27N
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください