サカタ製作所
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途
重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合
【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)
等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上
【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)
0.5
タイプ
ドブ/段なし
内容量
1本
注意
※アングルをご用意いただき、アングルと組み合わせてお使いください。
※ナット・アングルは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76664176
600320
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください