曜日別特売

重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)

重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) - サカタ製作所

ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。

用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3内容量1個
注意
※H鋼以外に取り付けないでください。
※適合板厚以外の厚さには取り付けないでください。
※施工上の注意で指定した奥行までハンマーで叩き込んでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
適合フランジ厚(mm)
材質/仕上
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76664185434500JW5/166~11(H鋼)【ボルト部】クロメートめっき、【クリップ部】クロメートめっきH611・5/16クロメート
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
76664194434510JW5/166~11(H鋼)【ボルト部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ、【クリップ部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキH611・5/16ドブ
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
76664203434515JW5/166~11(H鋼)【ボルト部】ステンレス、【クリップ部】クロメートめっきH611・5/16ステン剣先
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
76664219434520JW5/166~11(H鋼)【ボルト部】ステンレス、【クリップ部】ステンレスH611・5/16オールステン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
76664228434600JW3/86~11(H鋼)【ボルト部】クロメートめっき、【クリップ部】クロメートめっきH611・3/8クロメート
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
76664237434610JW3/86~11(H鋼)【ボルト部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ、【クリップ部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキH611・3/8ドブ
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
76664246434615JW3/86~11(H鋼)【ボルト部】ステンレス、【クリップ部】クロメートめっきH611・3/8ステン剣先
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
76664255434620JW3/86~11(H鋼)【ボルト部】ステンレス、【クリップ部】ステンレスH611・3/8オールステン
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
76664264434540W5/1612~16(H鋼)【ボルト部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ、【クリップ部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキH1216・5/16ドブ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
76664273434640W3/812~16(H鋼)【ボルト部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ、【クリップ部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキH1216・3/8ドブ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする