業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン

業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン - Xacti業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン - Xacti業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン - Xacti業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン - Xacti業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン - Xacti

防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!
遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。
NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A

防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS総画素数約1230万画素レンズ185°広角レンズF値2.4画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800フォーマット形式(動画)Motion JPEG解像度Full HD、HD、VGA記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)動作温度(℃)-5~+50付属品取扱説明書、保証書内容量1台
注意
※一部接続できない端末がございます。
※ご使用にはiPadまたはiPhone、電源供給用のモバイルバッテリー、Lightningケーブル、LightningUSBカメラアダプタが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675805CX-WE310
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする