曜日別特売

着脱式ヘルメットマウント

着脱式ヘルメットマウント - Xacti着脱式ヘルメットマウント - Xacti着脱式ヘルメットマウント - Xacti着脱式ヘルメットマウント - Xacti着脱式ヘルメットマウント - Xacti

CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ
着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。
工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。

取付場所左右選択可寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH内容量1個
注意
※カメラ、ヘルメットは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675823AX-HM250
オープン
12,000
13,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする