身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。
SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。
別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。
カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)
カメラと本体との分離型。
本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)防塵防水性能IP65(カメラ部)解像度1920×1080 30fps音声録音ON/OFF選択可能操作電源ONで録画開始センサーSONY 1/2.9”IMX323内蔵マイクあり記録ファイル形式特殊形式映像圧縮方式H.264画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成電源DC5V/1A以上消費電力(W)最大5動作温度(℃)-20~60寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165質量(g)約185(本体のみ)セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書アズワン品番64-8964-67内容量1台