曜日別特売

ハイブリッド空気清浄機 Aria S(アリア エス)

ハイブリッド空気清浄機 Aria S(アリア エス) - kiralaハイブリッド空気清浄機 Aria S(アリア エス) - kiralaハイブリッド空気清浄機 Aria S(アリア エス) - kiralaハイブリッド空気清浄機 Aria S(アリア エス) - kirala

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。放電式オゾン発生システムで安定した濃度のマイルドオゾンを発生させることができます。
放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。
集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。
フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。

適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~20畳(24.3~32.4m2)センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×199×643質量(kg)約7.7ランプUVランプ:5W稼働時間(分)【オゾン】連続120フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))安全機能オートストップ、セーフティロック、チャイルドロック電源電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)強:60、中:42、弱:15付属品リモコン(電池別売り)タイマー1/2/4/8/12/24時間電源コード(m)1.8脱臭機能PM2.5対応花粉モード仕様【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675866KAH-139(WH)ホワイト
オープン
116,363
127,999(税込)
7日以内出荷
返品不可
76675857KAH-139(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする