ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス)

ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス) - kiralaハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス) - kiralaハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス) - kiralaハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス) - kirala

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。
放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。
オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。
集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。
集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。
フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。

適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2)ホワイトセンサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645質量(kg)約7.9ランプUVランプ:5W稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート電源電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35付属品リモコン(電池別売り)タイマー1/2/4/8/12/24時間電源コード(m)1.8脱臭機能PM2.5対応花粉モード仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)内容量1台
注意
※本商品は、業務用(プロフェッショナル用)の商品になります。業務用商品のため一般のご家庭におけるご使用はお控えください。
※HIモードオゾン(高濃度オゾン)は、有人環境では絶対に使用しないでください。
※HIモードオゾンをご使用後、入室される際は充分な換気を行ってください。
※換気のできない場所では使用しないでください。
※本製品の適用空間は以下の通りです。空気清浄モードの場合 ~約15畳 / オゾン空間除菌モードの場合 約15~45畳。使用になるスペースの広さを確認して設置してください。また、適用空間は、本商品1台での使用条件です。複数台では使用しないでください。
※適用空間以下では使用しないでください。誤った空間で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。
※吹き出し口から50cm以上離れてご使用ください(吹き出し口から50cm以内にものを置かないでください)
※オゾン特有のニオイがすることがありますが、異常ではありません。まれに0.1ppm以下でも個人差により頭痛など体調に変化を感じる場合があります。その場合は使用を中止し換気を行ってください。また、医師に相談してください。
※喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談してください。
※当該取扱説明書等をよくお読みになりご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675875KAH-129
オープン
225,455
248,001(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする