曜日別特売

7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き

7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き - グリーンハウス

店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。
SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能
フロントスピーカーを搭載(2W+2W)
便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能
動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能
USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新
棚に設置する場合に役立つ専用ステー

付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675893GH-EP7F-WH
オープン
14,300
15,730(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする