越ガ谷プラスチックス
ホースジョイント SKカップ Hオス
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量
シール材無しでも高いシーリング効果
ガラス繊維含有で強化されており強靭
水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能
低価格で経済性に優れる
多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付ねじ
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76664824
Hオス H-15
1セット(100個)
PF3/4
34
16
17
15.3
38.9
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664833
Hオス H-19
1セット(100個)
PF3/4
37
19
20.2
15.3
41.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664849
Hオス H-25
1セット(80個)
PF1
44
25
27.2
16.3
48.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664858
Hオス H-38
1セット(80個)
PF1 1/2
57
39
40.5
22.2
65
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664867
Hオス H-50
1セット(60個)
PF2
66
50
52.8
27.5
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664876
Hオス H-75
1セット(20個)
PF3
86
77
78
35.2
79.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000