越ガ谷プラスチックス
ホースジョイント SKカップ T
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量
シール材無しでも高いシーリング効果
ガラス繊維含有で強化されており強靭
水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能
低価格で経済性に優れる
多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76664885
T T-19
1セット(100個)
PT3/4
66
42
8
17.2
20.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664894
T T-25
1セット(100個)
PT1
78
52
8
23.7
27.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664903
T T-32
1セット(100個)
PT1 1/4
85
56
9
30
34
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664919
T T-38
1セット(50個)
PT1 1/2
91
60
10
36.5
41.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664928
T T-50
1セット(50個)
PT2
102
69
10
49.3
54.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664937
T T-65
1セット(25個)
PT2 1/2
113
78
11
61.5
67.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664946
T T-75
1セット(20個)
PT3/4
125
86
12
74.5
80.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000