曜日別特売

テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター

テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター - A&Dテストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター - A&Dテストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター - A&Dテストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター - A&Dテストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター - A&D

テストリード収納付ハードケース付
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能
スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能

用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※回路保護素子に、ヒューズではなくPPTC素子を使用しているため、回路保護素子の交換はできません。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665165AD-5503約76(電池含む)CR2032形リチウム電池 1個
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする