テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター
一般校正証明書付き
テストリード収納付ハードケース付
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能
スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
校正証明書一般校正
内容量1セット
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※回路保護素子に、ヒューズではなくPPTC素子を使用しているため、回路保護素子の交換はできません。※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |