グリーンクロス
ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用
フォークリフト用なので背もたれ・肘置きにファンが干渉しません。買ってすぐ使えるバッテリー、ファンのセットです。機械類を外せば洗濯できます。反射テープ付きです。
用途
夏場のフォークリフト作業の熱中症対策に。
セット内容
ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター
素材
表:ポリエステル100%・裏:アクリルコーティング
充電時間(時間)
3~6
風量調整
強・中・弱
使用時間(時間)
強:約8・中:約12・弱:約15
色
ネイビー
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
身幅(cm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76665129
-
4L-5L
72
50
65
ベスト
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665138
-
M-L
66
44
59
長袖
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665147
-
L-3L
68
46
61
長袖
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665156
-
4L-5L
72
50
65
長袖
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665104
-
M-L
66
44
59
ベスト
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665113
-
L-3L
68
46
61
ベスト
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【グリーンクロス】カゼクルベスト フォークリフト用
参考になった