曜日別特売

オプトロンフィルム

オプトロンフィルム - 大成ファインケミカルオプトロンフィルム - 大成ファインケミカルオプトロンフィルム - 大成ファインケミカルオプトロンフィルム - 大成ファインケミカルオプトロンフィルム - 大成ファインケミカル

窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。

用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。長さ(m)30紫外線透過率(%)<1内容量1巻(30m)
注意
※ガラスの種類等条件により、施工後に温度が上昇し割れることがあります。
※反射タイプ(蒸着)フィルムは、電波を遮断する作用があります。
※多くの場合は電波の侵入経路は窓や壁など多岐にわたるので問題となりませんが、経路が窓のみであったり、電波が弱い場所にオプトロンGMを貼った場合、稀に通信障害となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(μm)
効果
熱貫流率(W/m2・K)
遮蔽係数
反射率(%)
透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665759G97050グリーン防虫:806.00.76【可視光線】6【可視光線】38
144,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665768B97070ブラウン防虫:806.00.67【可視光線】5【可視光線】30
144,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665786SL97050スモークライト防虫:606.00.78【可視光線】6【可視光線】50
144,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665795防虫クリア幅97097070クリア防虫:506.00.97【可視光線】9【可視光線】89
144,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665804防虫クリア幅1250125070クリア防虫:506.00.97【可視光線】9【可視光線】89
180,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665813G外貼用97070グリーン防虫:806.00.75【可視光線】8【可視光線】36
180,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665829GM外貼用97080グリーンメタリック防虫:805.90.39【可視光線】3.3【可視光線】22
210,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665838防虫断熱クリア125070クリア防虫:506.00.85【可視光線】9【可視光線】87
210,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665777S97050スモーク防虫:806.00.64【可視光線】5【可視光線】28
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする