パルック蛍光灯

パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)
電球の種類蛍光灯口金G13
全9種類を絞り込む
種別
光色
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
定格ランプ電力(W)
光色
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
適合点灯管
RoHS指令(10物質対応)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665436FL20SSEXD18F31箱(25本)20形18クール色(3波長形昼光色)28×58011113808500FG-1EL、FG-1PL、FE1E(電子)--
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
76665628FL40SSENW37F3D1本40形37ナチュラル(3波長形昼白色)28×1198210356012000FG-4PL、FE4P(電子)-適合
3,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76665707FL32SEXLF31本32形32電球色(3波長形電球色)32.5×830175240012000FG-5PL、FE5P(電子)--
1,960
869
956(税込)
当日出荷
76665716FL32SEXDF31本32形32クール色(3波長形昼光色)32.5×830175225012000FG-5PL、FE5P(電子)--
1,960
869
956(税込)
当日出荷
76665725FL40SEXNF31本40形40ナチュラル(3波長形昼白色)32.5×1198253356012000FG-4PL、FE4P(電子)--
3,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76665734FL32SEXNF31本32形32ナチュラル(3波長形昼白色)32.5×830175240012000FG-5PL、FE5P(電子)--
1,960
869
956(税込)
当日出荷
76665743FL40SSEXN37F3D1本40形37ナチュラル(3波長形昼白色)28×1198210356012000FG-4PL、FE4P(電子)-適合
3,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12847426FL20SSEXD18F3-2P1セット(2本)20形-クール色(3波長形昼光色)-11113808500FG-1EL、FG-1PL、FE1E(電子)対応-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12847435FL20SSEXN18F3-2P1セット(2本)20形-ナチュラル(3波長形昼白色)-11114708500FG-1EL、FG-1PL、FE1E(電子)対応-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 照明
その他業種

適正な価格で入手できた。量販店では無いサイズでも揃っている。探しに行く手間が省ける。

2024-09-20
用途: 蛍光灯交換
その他業種

蛍光灯が生産終了すると聞き購入しました。電源部分の工事の予定はないので、商品がなくなる前にまた買わせていただきます。

1が参考にしています
2024-09-24
用途: 事務所の蛍光灯用に
タイホウコーポレーション株式会社サービス業

事務所内の蛍光灯交換に使用しました。問題なく使えています。一緒に購入したグロー球は不良品が入っていました。

対象商品 : 76665725
2023-07-02
用途: コンテナ内の照明
卸売・小売業

FL40SSEXN37F3D(37W)と
今回購入のFL40SEXNF3(40W)と比べてみましたら、
今回購入したFL40SEXNF3 のほうが点灯が早いので、
今後はこちらを購入しようと思います。
扱いに慎重さが求められるので、宅配で届けてもらい助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 76665725
2024-01-22
用途: 事務所倉庫の照明
株式会社ティ―ワイエム不動産業

しっかりとした商品で、すぐに届いて満足してます
引き続き予備分として注文しました

対象商品 : 76665725
2023-05-20
用途: 工場の蛍光灯
卸売・小売業

安定のパナソニック製です。
昼光色で作業がしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 76665436
2023-03-10
用途: 事務所の照明

昔ながらの蛍光灯適度に明るく有名メーカー仕様なので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする