Hf蛍光灯

Hf蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000内容量1箱(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665558FHF86ENRXF3ナチュラル(3波長形昼白色)9200
94,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
地域運賃
76665664FHF86EWRXF3白色(3波長形白色)9200
94,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
76665689FHF86EDRXF3クール色(3波長形昼光色)8650
94,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
76665673FHF86ELRXF3電球色(3波長形電球色)9200
94,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
76665698FHF86EWWRXF3温白色(3波長形温白色)9200
94,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする