Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア蛍光灯
電球の種類
蛍光灯
種別
40形
口金
G13
定格ランプ電力(W)
37
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
28×1198
質量(g)
210
定格ランプ電流(A)
0.41
定格寿命(時間)
15000
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
適合点灯管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76665637
FL40SSECW37HF3
クール色(3波長形昼光色)
3520
FG-4PL、電子:FE4P
¥
98,250
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
76665646
FL40SSENW37HF3
ナチュラル(3波長形昼白色)
3560
-
¥
98,250
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
76665655
FL40SSEL37HF3
電球色(3波長形電球色)
3560
FG-4PL、電子:FE4P
¥
98,250
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る