曜日別特売

耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋

耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)

微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。
独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。
ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1

用途自動車・機械整備、建設、材料運搬材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76666145S15GPNVB-6XSコットン、ナイロンANSI耐切創レベルA5耐切創・耐突刺、耐薬品1
3,035
2,898
3,188(税込)
当日出荷
76666154S15GPNVB-7Sコットン、ナイロンANSI耐切創レベルA5耐切創・耐突刺、耐薬品1
3,035
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
76666163S15GPNVB-8Mコットン、ナイロンANSI耐切創レベルA5耐切創・耐突刺、耐薬品1
3,035
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
76666179S15GPNVB-9Lコットン、ナイロンANSI耐切創レベルA5耐切創・耐突刺、耐薬品1
3,035
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
76666188S15GPNVB-10XLコットン、ナイロンANSI耐切創レベルA5耐切創・耐突刺、耐薬品1
3,035
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする