曜日別特売

ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ

ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ - superior glove(スーペリア)ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ - superior glove(スーペリア)ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ - superior glove(スーペリア)ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ - superior glove(スーペリア)ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ - superior glove(スーペリア)

手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。
ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。
ANSI耐摩耗レベル5

用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性入数(双)1袖口仕様マジックタイプ材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材アテ有無アテ付き材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76666197MXGCE/SS
2,647
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
76666206MXGCE/MM
2,647
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
76666215MXGCE/LL
2,647
2,498
2,748(税込)
当日出荷
76666224MXGCE/XLXL
2,647
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする