SDカード 高温度耐久 産業用グレード

SDカード 高温度耐久 産業用グレード - HIDISC

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!

容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプFlash:MLC規格SDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667405HDSDHC8GMLLWTJP3
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする